VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-ANP
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-ANP
Rubix:798204555000
fabricante:560745
EAN:4052568207656

Resumen técnico
| Tipo | válvula vsva estándar con tapón simple |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-ANP
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 284 g |
|---|---|
| Tipo | válvula vsva estándar con tapón simple |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,26 € Sin IVA
/ unidad
242,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días