Referencias
Festo:CPE18-M1H-5/3GS-QS-8
Rubix:798191448000
fabricante:170254
EAN:4052568137915

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula distribuidora cpe18-m1h-5/3gs-qs-8 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : CPE18-M1H-5/3GS-QS-8
Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal
Solenoid valve CPE18-M1H-5/3GS-QS-8 high packing density. Valve function=5/3 closed, Actuation type=electrical, Width=18 mm, Nominal flow rate=850 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Cualidades
- Válvula individual universal
- Alto caudal en relación con su tamaño
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 185x39x118 mm |
|---|---|
| Peso neto | 389,6 g |
| Tipo | electroválvula distribuidora cpe18-m1h-5/3gs-qs-8 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,16 € Sin IVA
/ unidad
302,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días