VDW20GA

Electroválvula 2/2 Serie VDW

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VDW20GA
Rubix:798398235000
fabricante:VDW20GA
EAN:3618036602043
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula 2/2
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VDW20GA


En SMC demostramos a nuestros clientes que estamos listos para reaccionar con el lanzamiento de nuestra nueva serie, la popular VDW. La electroválvula compacta de 2 vías de mando directo, la nueva VDW, se adapta a una amplia gama de aplicaciones, es más corta que un dedo y más ligera que un teléfono móvil. Ofrece a nuestros clientes un ahorro de espacio, energía y trabajo. Gracias a su opción con racor instantáneo que reduce el tiempo de conexión, la nueva VDW tiene un índice de protección IP65 que protege la válvula del polvo y del agua venga de donde venga. Además, el modelo único estándar de la serie VDW, al ser un 10 % más pequeño y más ligero, puede utilizarse en espacios reducidos, lo que lo hace particularmente adaptable. La serie VDW consume menos electricidad, algo menos de 2,5 W a 3 W para el modelo más grande en continua y de 2,5 VA a 3 VA en alterna, en comparación con productos similares. Es ideal para las unidades dentales, la fabricación de cortinas de agua y el tratamiento de pulido de lentes que utilizan aplicaciones de aire, vacío medio y agua sin requerir un gran caudal. También es significativamente más silenciosa gracias a su nuevo amortiguador de caucho. Disponible en una amplia gama de cuerpos con dos nuevos, en aluminio y en resina PPS, añadidos a los actuales en latón C37 y en acero inoxidable, la serie VDW también propone dos materiales de junta en NBR y en FKM.
VDW, Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo (Tamaño 2) (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Tipoelectroválvula 2/2
Número de puertos2
27,33 € Sin IVA
/ unidad
33,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días