Referencias
Festo:MOFH-3-1/2
Rubix:798062873000
fabricante:7884
EAN:4052568008789
MOFH-3-1/2 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula tiger clásica
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MOFH-3-1/2


Electroválvula MOFH-3-1/2 con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=52 mm, Caudal nominal normal=3700 l/min, Presión de servicio=1,5 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x165x60 mm
Peso neto766 g
Tipoválvula tiger clásica
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico3700 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,40 Sin IVA
/ unidad
309,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días