MHP1-M1H-2/2G-M3-HC

Electroválvula MHP1-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHP1-M1H-2/2G-M3-HC
Rubix:798198586000
fabricante:197047
EAN:4052568081737
MHP1-M1H-2/2G-M3-HC Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHP1-M1H-2/2G-M3-HC


Electrodistribuidor MHP1-M1H-2/2G-M3-HC Distribuidor con conexión de trabajo integrada para montaje individual o en batería, muy compacto, con conector en la cara trasera. Función del distribuidor=2/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=10 mm, Caudal nominal normal=14 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 2 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto21,38 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico14 l/min
35,84 Sin IVA
/ unidad
43,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días