VQZ1220-5LO1-M5-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VQZ1220-5LO1-M5-Q
Rubix:799247894000
fabricante:00498357
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula 5/2 y 5/3 serie vqz
Número de puertos5
Documentos

Detalles de producto : VQZ1220-5LO1-M5-Q


Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas con orificio en el cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida útil en un diseño de cuerpo en línea.

Cualidades

Fluido: aire, gas inerte Presión de funcionamiento: 0,1 - 0,7MPa Superficie effective mm 2 (Cv): junta metálica 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7); junta de caucho 3,1 (0,17) - 16,2 (0.9) Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W: junta metálica 25 o menos; junta de caucho 30 o menos Temperatura ambiente y del fluido: -10 à 50°C

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula 5/2 y 5/3 serie vqz
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,16 Sin IVA
/ unidad
106,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días