V110T-D5CZ-C4

Electroválvula 3/2 serie VV100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:V110T-D5CZ-C4
Rubix:799248699000
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula 3/2 vv100 v110t-d5cz-c4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : V110T-D5CZ-C4


En respuesta a la demanda de la industria de semiconductores y de la electrónica por una base compacta con electroválvulas 3/2, nos complace lanzar nuestra nueva serie VV100. Diseñada con el objetivo de ahorrar espacio y facilitar su uso, nuestros ingenieros de I+D han integrado ingeniosamente dos electroválvulas 3/2 en cada estación, permitiendo así la reducción del volumen total de la unidad. Al adoptar esta característica única, las bases unitarias VV100 pueden alcanzar hasta 146.4 mm de longitud máxima cambiando simplemente la longitud del tirante de la base y añadiendo o retirando el número de estaciones enchufables (conector sub-D) o cableadas. También se ha tenido en cuenta el ahorro de energía, ya que las electroválvulas individuales pueden ser controladas con un circuito de ahorro de energía que reduce el consumo de 0.4W en el modelo estándar a solo 0.15W en el modelo continuo. Cada electroválvula también puede desactivarse manualmente, garantizando así un mantenimiento seguro. La serie VV100 existe en montaje directo o con fijación, y también en diferentes tamaños de conexiones, incluyendo las conexiones rápidas miniatura de diámetro 2 mm.
Electroválvula 3/2 serie vv100

Cualidades

3 Port Solenoid Valve. Plug-in. Piping Variations. With Switch.

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Tipoelectroválvula 3/2 vv100 v110t-d5cz-c4
Número de puertos3
66,31 € Sin IVA
/ unidad
80,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días