VP542K-5YOD1-03FA

Electroválvula 3/2 serie VP500

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VP542K-5YOD1-03FA
Rubix:799251462000
fabricante:VP542K-5YOD1-03FA
EAN:3618036563160
VP500, 3 Port Pilot Operated Poppet (New Model)
Resumen técnico
Tipovp
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VP542K-5YOD1-03FA


Alta capacidad de flujo: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: ENTRE 1,8 Y (CC). Se puede usar como válvula selectora o como válvula distribuidora. Se puede cambiar de estilo normalmente cerrada a estilo normalmente abierta. Se puede aplicar vacío: Hasta –101,2 kPa.

Información técnica


Atributos
Peso neto330 g
Tipovp
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,74 Sin IVA
/ unidad
127,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días