CD01-5/2AS-024DC [5763510920]

Válvula distribuidora

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Aventics:5763510920
Rubix:799182735000
fabricante:5763510920
EAN:3661475949132
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula distribuidora
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CD01-5/2AS-024DC [5763510920]


Cualidades

•ISO 15407-126 mm
5/2
Con retorno por resorte neumático
solenoide simple
Qn = 1,03 Cv
Placa base de salida para conexión de aire comprimido DIN ISO 15407-1
Ficha macho de conexión eléctrica, EN 175301-803, forma C

Información técnica


Atributos
Tipoválvula distribuidora
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1010 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,77 Sin IVA
/ unidad
157,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días