Referencias
IMI Norgren:SXE9575-A70-00-13J
Rubix:798361683000
fabricante:SXE9575-A70-00-13J
Documentos
Detalles de producto : SXE9575-A70-00-13J
Válvula de 5/2 vías mono ISO3 24VDC 2W
VÁLVULA DE 5/2 VÍAS MONO ISO3 24 VCC 2 W
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,48 € Sin IVA
/ unidad
320,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

