Referencias
Festo:CPE18-M3H-3GLS-QS-8
Rubix:798191357000
fabricante:163797
EAN:4052568135539

Documentos
Detalles de producto : CPE18-M3H-3GLS-QS-8
Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal
Cualidades
- Válvula individual universal
- Alto caudal en relación con su tamaño
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 282,5 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 230 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 850 l/min |
| Rango de presión | -0,9/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,98 € Sin IVA
/ unidad
181,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días