MFH-5-1/4-S-B-EX

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5-1/4-S-B-EX
Rubix:798200120000
fabricante:535925
EAN:4052568169756
MFH-5-1/4-S-B-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5-1/4-S-B-EX


Electrodistribuidor MFH-5-1/4-S-B-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. Bobina y conector hembra deben pedirse por separado. Función de distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=32 mm, Caudal nominal normal=1300 l/min, Presión de servicio=0 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto310,25 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1300 l/min
211,92 € Sin IVA
/ unidad
256,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días