SY3220-5DZ-C6-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY3220-5DZ-C6-Q
Rubix:799247111000
fabricante:SY3220-5DZ-C6-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SY3220-5DZ-C6-Q


La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal alto con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión de paso por el cuerpo o para montaje en base y puede utilizarse de forma individual o montarse en un colector.

Cualidades

Fluido: Aire. Presión de funcionamiento: -100 kPa a 0,7. Temperatura ambiente y del fluido [°C]: -10 a 50 (sin heladas). Tensión nominal de la bobina [DC]: 24, 12 V. Carcasa: IP67 (basado en IEC60529).

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
101,85 € Sin IVA
/ unidad
123,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días