VQ21A1-5YZ-C6-Q 00097117

Electroválvula 2/2 Serie VQ20

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQ21A1-5YZ-C6-Q
Rubix:752105572043
fabricante:VQ21A1-5YZ-C6-Q
brand logo

Resumen técnico

Tiposolenoide
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQ21A1-5YZ-C6-Q 00097117


La serie VQ20/30 es una válvula multimedios de dos puertos accionada por piloto. La serie es compacta y ligera con una gran capacidad de caudal. La bobina de larga duración y alta velocidad de la VQ20/30 (hasta 20 millones de ciclos a 100 cps para uso neumático) junto con su construcción totalmente de plástico, la convierten en una excelente opción para aquellos que desean un alto rendimiento a un coste menor.
VQ20/30, Electroválvula de 2 vías, Pilotada

Información técnica


Atributos
Peso neto66 g
Tiposolenoide
Número de puertos2
46,71 Sin IVA
/ unidad
56,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días