SY9340-5WAOU-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY9340-5WAOU-Q
Rubix:799247983000
fabricante:00453627
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SY9340-5WAOU-Q


La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión de cuerpo pasante o con montaje sobre base y puede utilizarse individualmente o montarse en un colector.

Cualidades

Fluido: Aire. Presión de funcionamiento: -100 kPa a 0,7. Temperatura ambiente y del fluido [°C]: -10 a 50 (sin congelación). Tensión nominal de la bobina [DC]: 24, 12 V. Carcasa: IP67 (basado en IEC60529).

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
145,13 € Sin IVA
/ unidad
175,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días