Referencias
Festo:MN1H-5/3B-D-1-C
Rubix:798199778000
fabricante:159685
EAN:4052568012021

Documentos
Detalles de producto : MN1H-5/3B-D-1-C
Electrodistribuidor MN1H-5/3B-D-1-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/3, a presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 441 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,61 € Sin IVA
/ unidad
218,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días