SYJ524M-5LOU-Q

Electrodistribuidor 3/2 y 5/2 serie SYJ5000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SYJ524M-5LOU-Q
Rubix:799254163000
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor 3/2 y 5/2
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : SYJ524M-5LOU-Q


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia en cuanto a ocupación de espacio y superioridad en prestaciones, lo que aporta un verdadero valor añadido a esta serie. Ya sea utilizada sobre base o como válvula individual, su perfil estrecho aumenta la flexibilidad de su diseño y reduce las necesidades de espacio. El distribuidor SYJ utiliza un diseño de pilotaje de bajo consumo (0.5 watts en estándar), lo que reduce de forma drástica la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes de funcionamiento y permite efectuar un control directo a través de los relés de salida de un API. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección de circuito contra sobretensiones. Los distribuidores de la serie SYJ pueden configurarse en bases de montaje en colector, o de forma individual sobre bases, lo que permite ofrecer una amplia gama de soluciones adaptadas a sus necesidades de ingeniería.
Electrodistribuidor 3/2 serie syj500

Cualidades

Fluid: air
  • Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
  • Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing)
  • Maximum operating frequency (Hz): 5
  • Información técnica


    Atributos
    Tipoelectrodistribuidor 3/2 y 5/2
    Número de puertos3
    53,15 € Sin IVA
    / unidad
    64,31 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días