VZWM-L-M22C-G114-F5-R1

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZWM-L-M22C-G114-F5-R1
Rubix:798203563000
fabricante:546167
EAN:4052568184537
VZWM-L-M22C-G114-F5-R1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula vzwm
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZWM-L-M22C-G114-F5-R1


Solenoid valve VZWM-L-M22C-G114-F5-R1 Solenoid-actuated diaphragm valve, normally closed, stainless steel version. Design structure=Poppet valve with diaphragm seal, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Preferably upright, Mounting type=Line installation
electrodistribuidor VZWM-L-M22C-G114-F5-R1 servoaccionado, con diafragma, conexión G11/4\" , versión en acero inoxidable. Diseño=(* Distribuidor con diafragma, * con servomando), Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (sello), Posición de montaje=preferentemente en posición vertical, Modo de fijación=Instalación de tuberías

Aplicaciones

presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto2937 g
Tipoelectroválvula vzwm
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico24000 l/min
811,10 € Sin IVA
/ unidad
981,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días