Referencias
SMC:SY3440-5LOZ-Q
Rubix:798121299000
fabricante:SY3440-5LOZ-Q
EAN:3618036186970

Documentos
Detalles de producto : SY3440-5LOZ-Q
La serie SY ofrece mayores avances en el rendimiento de las válvulas para proporcionar una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un gran caudal y un bajo consumo en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o subbase y las electroválvulas pueden utilizarse individualmente o en tira.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61 g |
|---|---|
| Tipo | electrodistribuidor |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,90 € Sin IVA
/ unidad
102,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días