CD12-5/2XX-AR-024DC-I-M022-M022-EN175301 [5725400220]

Válvula distribuidora 5/2 serie CD12

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Aventics:5725400220
Rubix:799188989000
EAN:3661475947428
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula de 5/2 vías serie cd12
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CD12-5/2XX-AR-024DC-I-M022-M022-EN175301 [5725400220]


Las válvulas CD12 de Aventics se han diseñado para su uso en sistemas neumáticos complejos. Las válvulas de control direccional se utilizan para desviar el suministro de aire y permitir que el sistema realice funciones predeterminadas.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de 5/2 vías serie cd12
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico4100 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
501,17 Sin IVA
/ unidad
606,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días