VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3
Rubix:798203870000
fabricante:560708
EAN:4052568207557
VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipovovg (electroválvula)
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3


Solenoid valve VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3 Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=25 mm, Standard nominal flow rate=180 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar
Electroválvula VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3 Función de la válvula = 5/2 monostable, tipo de accionamiento = eléctrico, ancho = 25 mm, caudal nominal normal = 180 l/min, presión de servicio = 2 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto55,4 g
Tipovovg (electroválvula)
Número de puertos5
89,86 € Sin IVA
/ unidad
108,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días