MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC

Electroválvula MHA1-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC
Rubix:798198580000
fabricante:197041
EAN:4052568081676
MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC


Electrodistribuidor MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC Base de distribuidor para montaje individual y en batería, dimensiones particularmente reducidas, con conector en la parte superior. Función del distribuidor=2/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=14 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 2 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto20,73 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos2
33,72 € Sin IVA
/ unidad
40,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días