Referencias
Festo:VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H2
Rubix:798203865000
fabricante:560703
EAN:4052568098261

Documentos
Detalles de producto : VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H2
Electrodistribuidor VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H2 Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=12 mm, Caudal nominal normal=180 l/min, Presión de servicio=2 - 8 bar
Solenoid Valve Vovg-S12-M32C-Ah-M5-1H2 560703
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33,7 g |
|---|---|
| Tipo | vovg (electroválvula) |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 180 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,35 € Sin IVA
/ unidad
86,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días