JSX21-SN303F-5DS

JSX, electroválvula de 2 puertos de accionamiento directo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JSX21-SN303F-5DS
Rubix:799245317000
fabricante:JSX21-SN303F-5DS
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula 2/2 de accionamiento directo serie jsx2
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : JSX21-SN303F-5DS


Electroválvula 2 vías de accionamiento directo/pilotadaFluido aplicable : aire, agua, aceiteCaudal hasta 2200 l/min (agua)Diámetro del orificio : 1.6 a 50 mmTamaño del orificio : 1/8" a 2 "Material del cuerpo : acero inoxidable, latón, bronce y aluminioMaterial de la bobina : acero inoxidableGrado de protección : IP67.

Cualidades

Fluido admitido : aire, agua, aceite Caudal hasta 25 l/min (agua) Diámetro del orificio : 1,6 a 7,1 mm Tamaño del orificio : 1/8" a 3/8 " Material del cuerpo : acero inoxidable, latón y aluminio Material de la bobina : acero inoxidable Grado de protección : IP67.

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula 2/2 de accionamiento directo serie jsx2
Número de puertos2
70,49 € Sin IVA
/ unidad
85,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días