VZWM-L-M22C-G1-F5-R1

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZWM-L-M22C-G1-F5-R1
Rubix:798203562000
fabricante:546166
EAN:4052568184520
VZWM-L-M22C-G1-F5-R1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula vzwm
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZWM-L-M22C-G1-F5-R1


Electrodistribuidor VZWM-L-M22C-G1-F5-R1 válvula de membrana accionada eléctricamente, cerrada en reposo, versión en acero inoxidable. Diseño=Distribuidor de clapeta con junta de membrana, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=preferentemente en posición vertical, Modo de fijación=Montaje mediante tuberías
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto1162,8 g
Tipoelectroválvula vzwm
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico11700 l/min
352,86 Sin IVA
/ unidad
426,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días