Referencias
Festo:MN1H-5/2-D-1-FR-S-C
Rubix:798197436000
fabricante:159716
EAN:4052568012144

Documentos
Detalles de producto : MN1H-5/2-D-1-FR-S-C
Electrodistribuidor MN1H-5/2-D-1-FR-S-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, monoestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x45x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 363,2 g |
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,36 € Sin IVA
/ unidad
131,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días