VUWS-L30-M52-E-G38

Distribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUWS-L30-M52-E-G38
Rubix:799264482000
fabricante:575601
EAN:4052568261382
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor universal
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUWS-L30-M52-E-G38


Distribuidor neumático VUWS-L30-M52-E-G38 Función del distribuidor=5/2, monoestable, Modo de accionamiento=neumático, Tamaño del distribuidor=31 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Pneumatic valve VUWS-L30-M52-E-G38 575601

Información técnica


Atributos
Tipodistribuidor universal
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2300 l/min
68,45 € Sin IVA
/ unidad
82,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días