Referencias
Festo:VMPA1-M1H-K-S-M7-PI
Rubix:798199147000
fabricante:533390
EAN:4052568166717

Documentos
Detalles de producto : VMPA1-M1H-K-S-M7-PI
Electrodistribuidor VMPA1-M1H-K-S-M7-PI con conector eléctrico individual M8x1, de 4 polos. Función del distribuidor=2x3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=10 mm, Caudal nominal normal=230 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 177,37 g |
|---|---|
| Tipo | vmpa |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 230 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,60 € Sin IVA
/ unidad
229,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días