Referencias
Festo:MN1H-2-1/2-MS
Rubix:752200380113
fabricante:161728
EAN:4052568129248

Documentos
Detalles de producto : VALVULA MN1H-2-1/2-MS
Electroválvula MN1H-2-1/2-MS con anulación manual, sin bobina de solenoide ni toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Estructura de diseño=válvula de diafragma, tipo de accionamiento=eléctrico, principio de sellado=suave, posición de montaje=cualquiera, tipo de montaje=instalación de línea
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x65x88 mm |
|---|---|
| Peso neto | 500 g |
| Tipo | válvula magnética mn1h |
| Número de puertos | 2 |
| Tasa de flujo volumétrico | 3100 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,79 € Sin IVA
/ unidad
187,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días