BOMBA SUMERGIBLE H12 Q280 P9
Electrobombas sumergibles de vaciado para aguas residuales - flotador integrado - automáticas/manuales
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:884413
Rubix:799204464000
EAN:3660338378386

Documentos
Detalles de producto : BOMBA SUMERGIBLE H12 Q280 P9
Las bombas sumergibles de drenaje con impulsor abierto han sido desarrolladas con los más avanzados y sofisticados sistemas de ingeniería y diseño industrial.
La forma particular, el interruptor automático integrado, la posibilidad de operar también si está parcialmente sumergido, la ausencia total de tornillos y los polímeros compuestos particulares utilizados, hacen de este modelo una de las bombas más innovadoras y tecnológicamente avanzadas disponibles en el mercado. Las bombas sumergibles de drenaje han sido diseñadas para bombear aguas limpias, residuales o ligeramente sucias, pero no agresivas para los materiales de la bomba. Las electrobombas sumergibles pueden funcionar incluso parcialmente sumergidas y pueden aspirar agua hasta 2 mm (884412 en modo manual). CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN Cilindro de la bomba, tapa y base del filtro: Turbina de tecnopolímero: Soporte de rodamientos de tecnopolímero: Aluminio fundido a presión UNI 5076 Cuerpo del motor: Acero inoxidable AISI 304 Eje de bomba: de acero inoxidable AISI 420 F Pieza de sellado mecánico de la bomba: Carbón duro - Cerámica Junta parte motor: con labio de elastómero Cable alimentación: 10 m H05RN-F Sumergido máx.
5 metros
La forma particular, el interruptor automático integrado, la posibilidad de operar también si está parcialmente sumergido, la ausencia total de tornillos y los polímeros compuestos particulares utilizados, hacen de este modelo una de las bombas más innovadoras y tecnológicamente avanzadas disponibles en el mercado. Las bombas sumergibles de drenaje han sido diseñadas para bombear aguas limpias, residuales o ligeramente sucias, pero no agresivas para los materiales de la bomba. Las electrobombas sumergibles pueden funcionar incluso parcialmente sumergidas y pueden aspirar agua hasta 2 mm (884412 en modo manual). CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN Cilindro de la bomba, tapa y base del filtro: Turbina de tecnopolímero: Soporte de rodamientos de tecnopolímero: Aluminio fundido a presión UNI 5076 Cuerpo del motor: Acero inoxidable AISI 304 Eje de bomba: de acero inoxidable AISI 420 F Pieza de sellado mecánico de la bomba: Carbón duro - Cerámica Junta parte motor: con labio de elastómero Cable alimentación: 10 m H05RN-F Sumergido máx.
5 metros
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Potencia | 0.59 kW |
| Altura de represión | 12.4 m |
| Diámetro de paso | 9 mm |
| Flujo | 200 l/min |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Tipo de agua | contaminado |
| Peso | 7.8 kg |
| Temperatura mínima del fluido | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,01 € Sin IVA
/ unidad
554,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
