PUNTA ATOR. EH 206
EH.2 - Puntas estándar serie 2 para tornillos 6 caras huecos
Ver información técnicaReferencias
Facom:EH.206
Rubix:849221213053
EAN:3148510233864



Detalles de producto : PUNTA ATOR. EH 206
• Para atornillado manual.
• Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
PUNTA 5/16 HEXA - 6MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 30x8x8 mm |
| Peso con embalaje | 10 g |
| Longitud | 30 mm |
| Tamaño de huella | 6 |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,69 € Sin IVA
/ unidad
5,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días