JCDQA100-45

JC(D)Q, Cilindro compacto, Doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JCDQA100-45
Rubix:799236575000
fabricante:JCDQA100-45
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro45 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JCDQA100-45


Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple. Peso ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Amortiguador tipo bumper. Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.

Cualidades

Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple. Peso ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Amortiguador tipo bumper. Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro45 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
190,84 € Sin IVA
/ unidad
230,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días