GUANTE T-8 11-616 HYFLEX

HyFlex® 11-616

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-616-8
Rubix:798368044000
fabricante:11616080
EAN:0076490481193
ANSELL Gloves HYFLEX 11-616 MT 8
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 11-616 HYFLEX


Casi una segunda piel, este modelo de Ansell es un guante que ofrece un magnífico confort, ajuste y sensibilidad para la manipulación más delicada.
La tecnología de tricotado de galga 18 conforma un guante ultrafino y a la vez resistente.
Diseñados para una extensa gama de aplicaciones ligeras en entornos secos o ligeramente engrasados, son ideales para trabajadores que necesiten un mayor nivel de ajuste, tenacidad y precisión que el ofrecido por sus guantes actuales.
Ideal también para aplicaciones donde se emplean guantes de algodón o no se utilizan guantes a pesar del riesgo de rasguños, ampollas y pequeñas heridas.
Y el forro azul oscuro y el recubrimiento negro lo convierten en un guante idóneo para entornos con un cierto grado de suciedad.
The reference for tactility, dexterity and flexibility.

Cualidades

  • Light duty 18 gauge liner offers outstanding tactility and dexterity
  • Extra-thin 0.8mm polyurethane coating provides high dexterity with high abrasion resistance
  • Dark liner and glove mask dirt and reduce glove waste

Aplicaciones

Picking, fastening components|Assembling and mounting components|Fastening components, parts
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Tamaño8
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión2
Material Principalnilón
Materialnylon
3,12 Sin IVA
/ unidad
3,78 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño