Referencias
Beta Tools:862PH-L 3
Rubix:798166670000
fabricante:008620234
EAN:8014230351452

Documentos
Detalles de producto : 862PH-L 3-PUNTAS CON HUELLA DE CRUZ PH
Puntas de atornillar para tornillos con huella de cruz Phillips®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 101x48x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20,4 g |
| Longitud | 70 mm |
| Tamaño de huella | 3 |
| Huella | phillips (ph) |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,63 € Sin IVA
/ unidad
8,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
