Referencias
SMC:JMGPM32-100
Rubix:799035074000
fabricante:01448130

Resumen técnico
| Tipo | dual rod cylinder |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : JMGPM32-100
Dual rod cylinder with slide bearing.
Compact and Lightweight.
Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
Strokes up to 200 mm.
Bumper cushion.
Piping is possible in 4 directions.
3 mounting options.
Cualidades
Dual rod cylinder with slide bearing.
Compact and Lightweight.
Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
Strokes up to 200 mm.
Bumper cushion.
Piping is possible in 4 directions.
3 mounting options.
Información técnica
Atributos
| Tipo | dual rod cylinder |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 32 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,49 € Sin IVA
/ unidad
403,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días