DT9827-QZ BROCAS SDS-PLUS EXTREME 2 - EMBALAJE INDUSTRIAL 10 UDS 8X160MM
DT9827-QZ - 8x160x100 SDS Plus Extreme2 10 unid. p/industrial
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT9827-QZ
Rubix:798588615000
EAN:5035048056226



Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 160 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
Detalles de producto : DT9827-QZ BROCAS SDS-PLUS EXTREME 2 - EMBALAJE INDUSTRIAL 10 UDS 8X160MM
Descripción
Brocas SDS-Plus Extreme 2 - embalaje industrial 10 uds 8x160mm
Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos / bloques
El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura
El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente
Características
Tipo de eje : SDS Plus Fitment
Aplicaciones : Hormigón
Diámetro : 8 mm
Longitud : 160 mm
Longitud de trabajo : 100 mm
Brocas SDS-Plus Extreme 2 - embalaje industrial 10 uds 8x160mm
Cualidades
Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos / bloques
El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura
El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 160 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,11 € Sin IVA
/ unidad
41,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días