BROCA HSS LARGA BLISTER 6,50 MM 1003
REF. 1003 BROCA HSS DIN340N LARGA BLISTER
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:10605
Rubix:798499223000





Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 6.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 148 mm |
| Longitud de corte | 97 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS LARGA BLISTER 6,50 MM 1003
Angulo Punta: 118º
Aplicación Alternativa: N.3//N.4//N.5
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//P.1
DIN: 340
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Fundición
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Serie: Larga
Tipo Afilado: Universal
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cilíndrico
Uso: General
Operación: Taladrado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Broca
BROCA HSS DIN340N LARGA BLISTER - 1003 - 6,50 mm
Cualidades
Uso general en aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio
Serie larga DIN 340N. Punta 118º. Afilado Universal
Rectificada. Acabado Acabado en azul
Posibilidad de recubrimiento de Nitruro de Titanio (TIN) para una mayor vida de la herramienta (en envase industrial tipo petaca)
Aplicaciones
Para perforar aluminio-magnesio, hierro fundido, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 6.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 148 mm |
| Longitud de corte | 97 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 340 n |
| Revestimiento | acabado en azul |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | aluminio-magnesio, hierro fundido, acero |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 6.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,08 € Sin IVA
/ unidad
6,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días