6539340 685 6 S-010 - PUNTA DESTORNILLADOR 1/4p, LOTE ECONOMICO 10 UDS, 6 MM

Punta de destornillador Allen - 685

Ver información técnica

Referencias

Gedore:685 6 S-010
Rubix:798173599000
fabricante:6539340
EAN:4010886140116
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6539340 685 6 S-010 - PUNTA DESTORNILLADOR 1/4p, LOTE ECONOMICO 10 UDS, 6 MM



• para uso manual y para destornilladores eléctricos y neumáticos
• ejecución conforme a DIN ISO 2351-3
• con accionamiento de hexágono exterior conforme a DIN 3126 - C 6,3 (1/4")
• GEDORE-vanadium, acero especial, bruñido
• paquete ahorro de 10 y 5 piezas
Punta de destornillador 1/4", pack económico de 10 piezas, hexagonal 6 mm Para uso manual y en herramientas eléctricas y neumáticas Según DIN ISO 2351-3 Encastre hexagonal según DIN 3126 - C 6.3 (1/4") Acero vanadio especial GEDORE, acabado gun-metal Presentaciones económicas de 10 y 5 piezas

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Huellahex / allen
Tamaño de huella6 mm
Longitud25 mm
10,60 Sin IVA
/ unidad
12,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días