DT6524-QZ BROCA MULTI-MATERIAL 10X134MM

DT6524-QZ - Broca multi-material 10x134mm

Ver información técnica
Referencias
Dewalt:DT6524-QZ
Rubix:798588675000
EAN:5035048066102
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación10 mm
Longitud total134 mm
Longitud de corte104 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DT6524-QZ BROCA MULTI-MATERIAL 10X134MM


Descripción Broca multi-material 10x134mm Pastilla con afilado especial de 120º para una máxima precisión. Su vástago antideslizante de 3 caras garantiza un mejor agarre del portabrocas Adecuadas para piedra, madera, plástico, acero dulce, aluminio y otros metales no_x000D_ férricos. Características Diámetro : 10 mm Longitud : 134 mm
Broca multi-material 10x134mm

Cualidades

Pastilla con afilado especial de 120º para una máxima precisión. Su vástago antideslizante de 3 caras garantiza un mejor agarre del portabrocas Adecuadas para piedra, madera, plástico, acero dulce, aluminio y otros metales no_x000D_ férricos.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación10 mm
Longitud total134 mm
Longitud de corte104 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Dirección de cortederecha
Material de cortecarburo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,77 Sin IVA
/ unidad
8,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días