DT6523-QZ BROCA MULTI-MATERIAL 9X134MM
DT6523-QZ - Broca multi-material 9x134mm
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT6523-QZ
Rubix:798588676000
EAN:5035048066096



Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 9 mm |
|---|---|
| Longitud total | 134 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : DT6523-QZ BROCA MULTI-MATERIAL 9X134MM
Descripción
Broca multi-material 9x134mm
Pastilla con afilado especial de 120º para una máxima precisión.
Su vástago antideslizante de 3 caras garantiza un mejor agarre del portabrocas
Adecuadas para piedra, madera, plástico, acero dulce, aluminio y otros metales no_x000D_
férricos.
Características
Diámetro : 9 mm
Longitud : 134 mm
Broca multi-material 9x134mm
Cualidades
Pastilla con afilado especial de 120º para una máxima precisión.
Su vástago antideslizante de 3 caras garantiza un mejor agarre del portabrocas
Adecuadas para piedra, madera, plástico, acero dulce, aluminio y otros metales no_x000D_
férricos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 9 mm |
|---|---|
| Longitud total | 134 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,59 € Sin IVA
/ unidad
10,39 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h