BROCA ESPIRAL DIN340 HSSE TIN TIPO GU 5,1 MM
Broca espiral DIN340 HSSE TiN tipo GU
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5537 5.100
Rubix:799286060000
fabricante:9055370051000
EAN:4049844046696


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 5.1 mm |
|---|---|
| Longitud total | 132 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN340 HSSE TIN TIPO GU 5,1 MM
Brocas espirales con vástago cil.
Características: De perfil rectificado, canales amplios. Ángulo de hélice mayor al normal, con perfil especial.
Aplicación: Especialmente indicada para distintos tipos de plásticos y metales no férricos.
Características: De perfil rectificado, canales amplios. Ángulo de hélice mayor al normal, con perfil especial.
Aplicación: Especialmente indicada para distintos tipos de plásticos y metales no férricos.
Jobber drill with cyl. shank, long, HSS Co5, DIN 340, type GU 500
Design: Profile grinding, wide flute length. Angle of rake larger than normal, with special profile.
Application: Particularly suitable for various casting types, plastics and non-ferrous metals.
Design: Profile grinding, wide flute length. Angle of rake larger than normal, with special profile.
Application: Particularly suitable for various casting types, plastics and non-ferrous metals.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 5.1 mm |
|---|---|
| Longitud total | 132 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 340 |
| Revestimiento | tin |
| Tolerancia | h8 |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | alloy and non-alloy steels (up to 800 n/mm²), stainless steels, cast irons, non-ferrous metals, plastics, cold/hot-work steels, bearing steels |
| Material de corte | hss-co |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 5.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,14 € Sin IVA
/ unidad
20,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









