DT5026-QZ BROCA CONICA PARA METAL EXTREME IMPACT Ø 4 - 12MM
DT5026-QZ - Broca cónica para metal Extreme Impact Ø 4 - 12mm
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT5026-QZ
Rubix:798588583000
EAN:5035048077276



Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 12 mm |
|---|---|
| Longitud total | 120 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : DT5026-QZ BROCA CONICA PARA METAL EXTREME IMPACT Ø 4 - 12MM
Descripción
Las brocas cónicas EXTREME de impacto son ideales para taladrar agujeros de diferentes diámetros en láminas de metal delgadas de hasta 3 mm de espesor.
Para perforar y ampliar orificios de metal de 4 mm a 12 mm, adecuado para acero de construcción, metales ferrosos y no ferrosos, plástico y materiales de paredes delgadas de hasta 5 mm
La geometría optimizada ayuda a penetrar el material más rápido, logrando una perforación precisa
Revestimiento de titanio para mayor resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión y hasta 2 veces más vida útil (vs óxido negro)
Características
Aplicaciones : Metal
Diámetro del eje : 6.35 mm
Broca cónica para metal Extreme Impact Ø 4 - 12mm
Cualidades
Para perforar y ampliar orificios de metal de 4 mm a 12 mm, adecuado para acero de construcción, metales ferrosos y no ferrosos, plástico y materiales de paredes delgadas de hasta 5 mm
La geometría optimizada ayuda a penetrar el material más rápido, logrando una perforación precisa
Revestimiento de titanio para mayor resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión y hasta 2 veces más vida útil (vs óxido negro)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 12 mm |
|---|---|
| Longitud total | 120 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Revestimiento | titanium |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | steel;ferrous and non-ferrous metals |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,65 € Sin IVA
/ unidad
33,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días