BROCA LAMINADA HSS JOBBER DRILL D.13,0 MM

Broca cilíndrica laminada - hss

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:652307
Spartex:864039
Rubix:799195311000
EAN:3660338185045
JOBBER DRILL ROLL-FORGED - HSS Drilling diameter mm 13
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación13 mm
Longitud total151 mm
Longitud de corte101 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA LAMINADA HSS JOBBER DRILL D.13,0 MM


Ideal para usos clásicos de mantenimiento
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación13 mm
Longitud total151 mm
Longitud de corte101 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338
Ángulo de hélice25 °
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola13 mm
4,61 € Sin IVA
/ unidad
5,58 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h