DE0735-XJ TRIPODE CON CABEZAL DE AJUSTE MILIMETRICO Y PATAS EXTENSIBLES

DE0735-XJ - Trípode con cabezal telescópico (1.15m - 3.0m)

Ver información técnica

Referencias

Dewalt:DE0735-XJ
Rubix:798782167000
EAN:5035048122938
brand logo

Resumen técnico

Tipotrípode elevado

Detalles de producto : DE0735-XJ TRIPODE CON CABEZAL DE AJUSTE MILIMETRICO Y PATAS EXTENSIBLES


Descripción Trípode con cabezal telescópico de ajuste milimétrico y patas extensibles (1.15m - 3.0m). Conexión al trípode 3/8”. Protección extra engomada en los pies de ajuste y en las patas Cabeza telescópica hasta 3m de gran alcance Los pies de ajuste de acero son estables en cualquier terreno Patas abatibles para un uso rápido y fácil. Construido con aleación de aluminio, es ligero y durable Características Conexión al trípode : 3/8"
Trípode con cabezal telescópico de ajuste milimétrico y patas extensibles (1.15m - 3.0m)

Cualidades

Protección extra engomada en los pies de ajuste y en las patas Cabeza telescópica hasta 3m de gran alcance Los pies de ajuste de acero son estables en cualquier terreno Patas abatibles para un uso rápido y fácil. Construido con aleación de aluminio, es ligero y durable

Información técnica


Atributos
Tipotrípode elevado
209,95 € Sin IVA
/ unidad
254,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días