IDF-S0002

Auto Drain Strainer

Ver información técnica

Referencias

SMC:IDF-S0002
Rubix:799248787000
fabricante:IDF-S0002
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Presión de servicio máx.16 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IDF-S0002


IDF refrigerated air dryer series, in compliance with the Montreal Protocol Regulations, uses refrigerants R134a and R407C to prevent any damage to the earth's ozone layer. (Medium size series use R22). Series IDF can accommodate an inlet temperature of 40 C. Corrosion resistance is improved by using a stainless steel, plate type heat ex-changer

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Presión de servicio máx.16 bar
Presión de servicio mín.1 bar
Tipoauto drain strainer
Conexiónrc1
49,89 € Sin IVA
/ unidad
60,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días