Rodamiento de rodillos cónicos Timken 8573-90153, Diámetro exterior: 327.025 mm | Diámetro interior: 228.6 mm | Anchura: 114.3 mm
Double-Row Tapered Roller Bearing
Ver información técnicaReferencias
Timken:8573-90153
Rubix:500857356001
EAN:0053893152769




Resumen técnico
| Diámetro interior | 228.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 327.025 mm |
| Anchura | 114.3 mm |
Detalles de producto : 8573 ASSY 90153
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Aplicaciones
General industrial and automotive applications
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 114,3x327,025x327,025 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27500 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 349,25x106,426x349,25 mm |
| Diámetro interior | 228.6 mm |
| Diámetro exterior | 327.025 mm |
| Anchura | 114.3 mm |
| Serie | trb (2-reihiger kegelrollenlagersatz) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.027,47 € Sin IVA
/ unidad
12.133,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días