TP 600 H 075

Doble potencia

Ver información técnica
Referencias
Gates:TP 600 H 075
Rubix:798283335000
fabricante:924631060
EAN:5412571204148
brand logo
Resumen técnico
Perfildh
Longitud primitiva60 ''
Anchura de correa19.05 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TP 600 H 075


La correa síncrona Twin Power es la correa perfecta para transmisiones con ejes que giran en sentidos opuestos. Esto es posible porque la Twin Power tiene dientes a lo largo de ambos lados, directamente opuestos entre sí. Las correas síncronas Twin Power están disponibles con el clásico dentado trapezoidal, pero también con el exclusivo perfil de dientes GT. Esta correa se caracteriza por una gran potencia de transmisión y resistencia al desplazamiento de los dientes y garantiza una transmisión positiva antideslizante. Además, esta correa es prácticamente silenciosa.

Cualidades

- Transmisión de alta potencia.
- La correa puede cargarse completamente tanto en la parte delantera como en la trasera y, siempre que no se supere la potencia máxima, pueden utilizarse ambos lados de forma combinada.
- Accionamiento positivo antideslizante.
- Funcionamiento prácticamente silencioso.
- Sin necesidad de relubricación ni mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Perfildh
Longitud primitiva60 ''
Anchura de correa19.05 mm
Paso12.7 mm
Materialcaucho
Número de dientes120
Altura5.95 mm
Longitud primitiva (mm)1524 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,70 Sin IVA
/ unidad
106,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días