Referencias
Gates:800 H 150
Rubix:935208015081
fabricante:925743080
EAN:5412571225693

Detalles de producto : 800 H 150
Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts ofrecen una solución sin mantenimiento, económica y de calidad OE para sus transmisiones de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos pequeños (impresoras de ordenador) hasta maquinaria de servicio pesado (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea especialmente adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.
Cualidades
- Sin mantenimiento y larga vida útil.
Aplicaciones
La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil.
Información técnica
Atributos
| Perfil | h |
|---|---|
| Longitud primitiva | 80 '' |
| Anchura de correa | 38.1 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | cr |
| Número de dientes | 160 |
| Altura | 4 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 2032 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,92 € Sin IVA
/ unidad
68,87 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
