Referencias
Gates:TP 367 L 050
Rubix:798315811000
fabricante:924621036
EAN:5412571203615


Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Longitud primitiva | 36.7 '' |
| Anchura de correa | 12.7 mm |
Detalles de producto : TP 367 L 050
La correa síncrona Twin Power es la correa perfecta para transmisiones con ejes que giran en sentidos opuestos. Esto es posible porque la Twin Power tiene dientes a lo largo de ambos lados, directamente opuestos entre sí. Las correas síncronas Twin Power están disponibles con el clásico dentado trapezoidal, pero también con el exclusivo perfil de dientes GT. Esta correa se caracteriza por una gran potencia de transmisión y resistencia al desplazamiento de los dientes y garantiza una transmisión positiva antideslizante. Además, esta correa es prácticamente silenciosa.
Cualidades
- Transmisión de alta potencia.
- La correa puede cargarse completamente tanto en la parte delantera como en la trasera y, siempre que no se supere la potencia máxima, pueden utilizarse ambos lados de forma combinada.
- Accionamiento positivo antideslizante.
- Funcionamiento prácticamente silencioso.
- Sin necesidad de relubricación ni mantenimiento.
- La correa puede cargarse completamente tanto en la parte delantera como en la trasera y, siempre que no se supere la potencia máxima, pueden utilizarse ambos lados de forma combinada.
- Accionamiento positivo antideslizante.
- Funcionamiento prácticamente silencioso.
- Sin necesidad de relubricación ni mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | l |
|---|---|
| Longitud primitiva | 36.7 '' |
| Anchura de correa | 12.7 mm |
| Paso | 9.52 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 98 |
| Altura | 4.58 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 932.18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,43 € Sin IVA
/ unidad
47,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días