Referencias
Optibelt:74 2MHP 3
Rubix:798382292000
fabricante:1771266
EAN:4014486422757

Detalles de producto : 74 2MHP 3
La correa dentada de alto rendimiento Optibelt OMEGA HP fue especialmente desarrollada para accionamientos sometidos a cargas elevadas y altas velocidades. Materiales mejorados y una ingeniería de procesos altamente desarrollada forman la base de este nivel de rendimiento muy alto. Para cada requisito de transmisión de potencia existe una sección de correa adecuada.
Correas dentadas de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Perfil | 2mhp |
|---|---|
| Longitud primitiva | 74 mm |
| Anchura de correa | 3 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,08 € Sin IVA
/ unidad
3,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
